Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißnippel R 3"-120mm-88,9 (3") RONI 30/120 AS ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI30/120ASST Anschweißnippel R 3"-120mm-88,9mm, ST 37, Stahl schwarz
RONI30/120ASST Anschweißnippel R 3"-120mm-88,9mm, ST 37, Stahl schwarz
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, ST 37, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-93510001
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     280357
EAN/GTIN:
     4050571601805
Suchbegriffe:
Schweißnippel
schweißnippel 3"
landefeld schweißnippel

Anschweißnippel R 3"-120mm-88,9 (3") RONI 30/120 AS ST

*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,86*
€ 30,36*
2 Tage
174
€ 8,90*
ab € 23,06*
€ 30,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,99*
€ 34,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.