Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI30/120ASST Anschweißnippel R 3"-120mm-88,9mm, ST 37, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI30/120ASST Anschweißnippel R 3"-120mm-88,9mm, ST 37, Stahl schwarz
RONI30/120ASST Anschweißnippel R 3"-120mm-88,9mm, ST 37, Stahl schwarz
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, ST 37, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     955-RONI 30/120 AS ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 30/120 AS ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
schweißnippel 3"
landefeld schweißnippel
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST 37, , Stahl schwarz
Anschweißende Durchmesser:
88,9 MM
Gewinde:
R 3"
L:
120 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI30/120ASST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,86*
€ 30,36*
Lager 955
174
€ 8,90*
ab € 23,06*
€ 30,48*
€ 3,90*
ab € 25,99*
€ 34,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.