Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmringverschraunung Aufschr.G 1/4"-8mm KGAI 148 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGAI148MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-8 (M12x1)mm, Messing
KGAI148MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-8 (M12x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Aufschraubverschraubung mit zylindrischem Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     6012C-93517762
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     33386
EAN/GTIN:
     4050571404390

Klemmringverschraunung Aufschr.G 1/4"-8mm KGAI 148 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,12*
€ 4,59*
1 Tag
641
€ 8,90*
ab € 3,13*
€ 4,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,53*
€ 5,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.