Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGAI148MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-8 (M12x1)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGAI148MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-8 (M12x1)mm, Messing
KGAI148MS Aufschraub-Klemmringverschraubung G 1/4"-8 (M12x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Aufschraubverschraubung mit zylindrischem Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-KGAI 148 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KGAI 148 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KGAI148MS
Aufschraubverschraubungen
DIN EN 1254-2
Klemmringverschraubungen
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
8 (M12x1) MM
Innengewinde:
G 1/4"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
135 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,028 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,12*
€ 4,59*
Lager 955
641
€ 8,90*
ab € 3,13*
€ 4,61*
€ 3,90*
ab € 3,53*
€ 5,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.