Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Handhebelventil Axial G1/8" m.Feder. L 321-06 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L321-06S 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"
L321-06S 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil G 1/8"
Zeichnung: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     6012C-93518626
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     313549
EAN/GTIN:
     4050571459833
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel

3/2-Wege Handhebelventil Axial G1/8" m.Feder. L 321-06 S

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: handhebel hahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,74*
€ 52,46*
2 Tage
191
€ 5,90*
ab € 39,90*
€ 52,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 54,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.