Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L321-06S 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L321-06S 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"
L321-06S 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil G 1/8"
Zeichnung: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-L 321-06 S
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     L 321-06 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde G1 (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft G1 (1x):
G 1/8"
Nennweite:
3,9 MM
Durchfluss:
500 L/MIN
A:
44,7 MM
B:
27 MM
C:
18 MM
D:
23,7 MM
E:
16,7 MM
F:
14 MM
H:
3,1 MM
J:
19 MM
K:
85 MM
M:
14,7 MM
N:
16,0 MM
O:
23,7 MM
P:
1,0 MM
U:
M 14x1
V:
3 MM
W:
2 MM
X:
8 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: handhebel hahn, L321-06S, 3/2-Wege-Handhebelventile, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, 3/2-Wege-Ventile, Axial-Handhebelventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Handhebelventile, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,08*
€ 52,77*
Lager 955
178
€ 5,90*
ab € 39,85*
€ 52,89*
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 54,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,7142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.