Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißmuffe Rp 1"-43,0mm,ST 37-2 MUR 10 AS ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR10ASST Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
MUR10ASST Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
Exemplarische Darstellung: Muffe / Halbmuffe zum Anschweißen, (EN 10241 / DIN 2986), ST 37-2
Artikel-Nr.:
     6012C-93519110
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9508
EAN/GTIN:
     4050571509163
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe

Anschweißmuffe Rp 1"-43,0mm,ST 37-2 MUR 10 AS ST

*D = 18,5 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,49*
2 Tage
6042
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,78*
€ 2,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.