Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR10ASST Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR10ASST Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
MUR10ASST Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
Exemplarische Darstellung: Muffe / Halbmuffe zum Anschweißen, (EN 10241 / DIN 2986), ST 37-2
Artikel-Nr.:
     955-MUR 10 AS ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 10 AS ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
MUR10ASST Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST 37-2
Baulänge:
voll
L:
43 MM
D:
39,5 MM
Gewinde:
Rp 1"
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: MUR10ASST, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Muffen, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Verschraubungen, DIN 2986, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Einschweiß-Muffen, EN 10241
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6042
€ 8,90*
ab € 1,57*
€ 2,48*
€ 5,00*
ab € 1,81*
€ 2,85*
€ 3,90*
ab € 2,05*
€ 3,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.