Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Vibrator 960 N VK 1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK1B Kugel-Vibrator, 960 N, 25000 U/min
VK1B Kugel-Vibrator, 960 N, 25000 U/min
Exemplarische Darstellung: Kugel-Vibrator
Zeichnung: Kugel-Vibrator
Artikel-Nr.:
     6012C-93564534
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     15983
EAN/GTIN:
     4050571721190
Suchbegriffe:
Druckluftrüttler
Kugel-Vibrator
Kugelrüttler
Kugelvibrator

Kugel-Vibrator 960 N VK 1B

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kugel und Laufbahn: Stahl gehärtet, Deckel: Edelstahl AISI 303 Temperaturbereich: bis max. +80°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft Einbaulage: stehend (nicht auf Deckeln liegend) Einsatz: hohe Frequenzen und kleine Schwingweiten Vorteile: schneller Anlauf, wartungsfrei da verschleißarm, einfacher Aufbau, geringe Anforderungen an Druckluftqualität, gefasste Abluftabführung, ATEX-konform Ex II 3D 85° (T6)X (bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 5,90*
ab € 188,88*
€ 226,78*
Frei Haus
ab € 192,65*
€ 230,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 198,19*
€ 237,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.