Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLP Projektor WUXGA DU4771Z-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DLP Projektor WUXGA DU4771Z-WH
DLP Projektor WUXGA DU4771Z-WH
Artikel-Nr.:
     6012C-93665010
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU4771Z-WH
EAN/GTIN:
     0813097024138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

DLP Projektor WUXGA DU4771Z-WH

Laser-Lichtquelle mit gleichbleibender Helligkeit und Farbdarstellung für bis zu 20.000 Betriebsstunden ohne Wartung. WUXGA-Auflösung und Kontrastverhältnis von 20.000:1. Objektiv mit 1,65-fachem Zoom sowie manuellem horizontalen und vertikalen Lens Shift. Bildeinstellung über Anpassung der vier Bildecken und horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur.
Weitere Informationen:
Bildhelligkeit (ANSI):
6000 lm
Bildformat:
16:10
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Gewicht:
10,7 kg
Breite:
360 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
451,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.809,59*
€ 1.896,64*
€ 1,93*
ab € 2.208,73*
€ 2.301,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,60*
€ 2.323,85*
Frei Haus
ab € 2.336,90*
€ 2.437,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.402,15*
€ 2.488,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,89*
€ 2.961,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,54*
€ 2.941,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,49*
€ 2.879,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,15*
€ 2.858,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.