Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C46S-0303CT400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-93676018
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1028881
EAN/GTIN:
     4047084170904
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheitslichtvorhang C46S-0303CT400

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C46S-0303CT400, Systemteil: Sender, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Anschlussart: Kabelschwanz 320 mm mit Stecker M12, 8-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 854,21*
€ 950,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,84*
€ 962,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 987,49*
€ 1.085,04*
Frei Haus
ab € 1.097,84*
€ 1.205,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.106,71*
€ 1.218,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,02*
€ 1.449,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,13*
€ 1.448,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,46*
€ 1.397,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,22*
€ 1.361,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,71*
€ 1.316,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.