Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel ASI Clip Natur ASI-HIR-NA-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel Clip natur
Klebesockel Clip natur
Klebesockel Clip natur
Klebesockel Clip natur
Artikel-Nr.:
     6012C-93958538
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-11294
EAN/GTIN:
     4031026119366
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Klebesockel ASI Clip Natur ASI-HIR-NA-D1

Befestigungssockel mit Bügelverschluss. Einfach wieder zu öffnen. Wahlweise schraubbar oder selbstklebend. Der Befestigungssockel ASI-Clip wurde speziell für die sichere und schonende Befestigung von ASI-Bus-Leitungen (10,0 mm x 4,0 mm) konstruiert.
Weitere Informationen:
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,19*
500
Frei Haus
ab € 0,9851*
€ 1,1951*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,99408*
€ 1,20408*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 1,01656*
€ 1,21656*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,0321*
€ 1,2321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,21656*
€ 1,44771
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01656*
€ 1,20971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 608,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.