Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x4,6, lösbar RELK2R-PA66-NA-C1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 200x4,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-93958547
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-02202
EAN/GTIN:
     5022660315527
Suchbegriffe:
Industrierelais
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder

Kabelbinder 200x4,6, lösbar RELK2R-PA66-NA-C1

Kabelbinder kann geöffnet und wiederverwendet werden. In schwarz und natur erhältlich. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Innverzahnter Kabelbinder. In verschiedenen Längen erhältlich. Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,5 mm
Bündeldurchmesser:
50..5 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 12,081*
€ 13,781*
50
Frei Haus
ab € 13,917*
€ 13,917*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 14,217*
€ 14,217*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 12,637*
€ 14,307*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 14,44*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 14,217*
€ 16,91823
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,14217* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 710,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.