Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 540x7,8mm CB 540/7.5 NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-93958628
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7940006072
EAN/GTIN:
     4032248520312
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 540x7,8mm CB 540/7.5 NATUR

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
540 mm
Banddicke:
1,75 mm
Bündeldurchmesser:
158..35 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,02*
€ 24,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 24,81*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,29*
€ 26,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,44*
€ 26,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,46*
€ 28,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.