Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalstation 100-240V 100mm XVC1M3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation, 100-240V, 100mm
Signalstation, 100-240V, 100mm
Signalstation, 100-240V, 100mm
Artikel-Nr.:
     6012C-93962703
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC1M3K
EAN/GTIN:
     3606480072314
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmlicht

Signalstation 100-240V 100mm XVC1M3K

Signalstation, 100-240V, 100mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,51*
€ 314,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,72*
€ 314,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,38*
€ 319,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,40*
€ 329,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,54*
€ 350,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.