Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G BRASS IP40 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G BRASS IP40 M20
Verschraubung WP-G BRASS IP40 M20
Artikel-Nr.:
     6012C-95052504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241047
EAN/GTIN:
     4046356711838
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20 messing phön...
kabelverschraubung m20

Verschraubung WP-G BRASS IP40 M20

Verschraubung, Material: Messing vernickelt, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,229*
€ 1,879*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,97*
€ 13,70*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,396*
€ 14,276*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 14,46*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,997*
€ 14,857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,857*
€ 17,67983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,137*
€ 16,82303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,157*
€ 15,65683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,997*
€ 15,46643
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,997*
€ 14,27643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240688
ab € 27,7155*
Zubehör
Phoenix Contact
3240699
ab € 4,4266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.