Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung gerade Nm50 fest. Außengew. SP50/M50/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Adaptaflex Verschraubung SP50/M50/M Typ M Außengewinde IP65 M50 Messing
ABB Adaptaflex Verschraubung SP50/M50/M Typ M Außengewinde IP65 M50 Messing
Artikel-Nr.:
     6012C-95053107
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0302
EAN/GTIN:
     5020963030765
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form

Verschraubung gerade Nm50 fest. Außengew. SP50/M50/M

Adaptaflex Verschraubung Typ M Außengewinde IP65 M50 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,87*
€ 124,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,7412*
€ 125,4112*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 129,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,2427*
€ 140,1027*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,4736*
€ 146,5136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.