Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Gewebeschlauch FGBS8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95059067
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556210
EAN/GTIN:
     3479775562100
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage

Glasfaser-Gewebeschlauch FGBS8

Glasfaser, imprägniert mit Hochtemperatur-Silikonlack. Hochtemperaturbeständig. Wärmedämmung und mechanischer Schutz. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-70 °C
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 119,635*
€ 147,265*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 120,52*
€ 147,28*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 121,68*
€ 148,61*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 130,76*
€ 159,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 144,77*
€ 177,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 148,61*
€ 176,8459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,79*
€ 167,5401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,97*
€ 161,8043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,68*
€ 144,7992
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4336* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 297,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.