Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO FGBS8mm 556210 Glasfaser-Schutzschlauch m.Beschichtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2023566
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556210
EAN/GTIN:
     3479775562100
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Glasfaser, imprägniert mit Hochtemperatur-Silikonlack. Hochtemperaturbeständig. Wärmedämmung und mechanischer Schutz. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Nenndurchmesser:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Offen (nachträglich montierbar):
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 120,285*
€ 145,615*
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 120,05*
€ 145,62*
2
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 147,06*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 131,54*
€ 158,57*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 140,12*
€ 172,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,36*
€ 205,1084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,14*
€ 202,4666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,77*
€ 192,5063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,17*
€ 185,8423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,12*
€ 166,7428
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.