Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 4X7-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     6012C-95066096
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19954160
EAN/GTIN:
     4013960384710
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 4X7-36

Kabu-IN ist eine Kabelabdichtung für ein oder mehrere Kabel aus einem weichen Duroplast-Elastomer in gelb, ab NW 90 einem Vollgummikern und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird diese gas- und druckwasserdichte Innendichtung für Kabuflex® R plus Rohre bei Gebäudeeinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine sichere Abdichtung gegen Gas- und Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7..36 mm
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
64 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
139 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
4
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 456,28*
€ 530,18*
Frei Haus
ab € 487,64*
€ 563,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 491,79*
€ 569,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 497,80*
€ 573,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 512,94*
€ 593,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,76*
€ 675,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,58*
€ 634,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.