Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 4X7-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische Kabu-IN Kabu-IN 160 4X9-36 ist eine gas-u.druckWDe 19954160
Fränkische Kabu-IN Kabu-IN 160 4X9-36 ist eine gas-u.druckWDe 19954160
Artikel-Nr.:
     3517B-95066096
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19954160
EAN/GTIN:
     4013960384710
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 4X7-36

Kabu-IN ist eine Kabelabdichtung für ein oder mehrere Kabel aus einem weichen Duroplast-Elastomer in gelb, ab NW 90 einem Vollgummikern und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird diese gas- und druckwasserdichte Innendichtung für Kabuflex® R plus Rohre bei Gebäudeeinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine sichere Abdichtung gegen Gas- und Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7..36 mm
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
64 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
139 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
4
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 493,80*
€ 585,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,91*
€ 586,59*
Frei Haus
ab € 498,23*
€ 591,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 512,94*
€ 606,97*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 548,30*
€ 648,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,99*
€ 697,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,75*
€ 658,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,80*
€ 587,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.