Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10x38 4A DF2CN04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 10x38 4A DF2CN04
Sicherung 10x38 4A DF2CN04
Artikel-Nr.:
     6012C-95130156
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2CN04
EAN/GTIN:
     3389110502084
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 10x38 4A DF2CN04

Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,72*
€ 3,65*
10
€ 5,46*
ab € 2,755*
€ 3,695*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,838*
€ 3,808*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,85*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,808*
€ 4,53152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,658*
€ 4,35302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,388*
€ 4,03172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,838*
€ 3,37722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.