Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen RAL9010 brechbar,219mm S35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckstreifen RAL9010 brechbar,219mm S35S
Abdeckstreifen RAL9010 brechbar,219mm S35S
Artikel-Nr.:
     6012C-95157635
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     S35S
EAN/GTIN:
     4010330662621
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Rack Zubehör

Abdeckstreifen RAL9010 brechbar,219mm S35S

Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar. Abdeckstreifen für Verteilerfeld.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite:
219 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1201
€ 4,98*
ab € 1,53*
€ 2,20*
1 Tag
3183
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,25*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1,98*
€ 2,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 2,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pollmann
1320408
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.