Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinschub SK 3352.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3352500 Lüftertafel
Rittal 3352500 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     6012C-95165582
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3352500
EAN/GTIN:
     4028177041660
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüftereinschub SK 3352.500

SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"
), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115..230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115..230 V
Betriebsspannung bei DC:
115 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,95*
€ 510,77*
Frei Haus
ab € 466,11*
€ 526,88*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,82*
€ 526,88*
€ 5,95*
ab € 476,91*
€ 533,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 485,13*
€ 545,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,17*
€ 643,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,49*
€ 630,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,13*
€ 577,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,32*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.