Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene Nr.3 FB5 RZB53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046034R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046034R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
Artikel-Nr.:
     6012C-95172367
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046034R9999
EAN/GTIN:
     4011617460343
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene

Profilschiene Nr.3 FB5 RZB53

Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
1250 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,70*
€ 37,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,85*
€ 37,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,55*
€ 38,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,59*
€ 38,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,79*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.