Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949485 Herst.-Nr.: 2CPX046034R9999 EAN/GTIN: 4011617460343 |
| |
|
| | |
| Universaltraversen und Zubehör für TriLine- Schranksystem Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung: sonstige, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 32 mm, Werkstoff: Aluminium, Profilhöhe der Tragschiene: 25 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZB53 | Ident Code: | 2CPX046034R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,61* | € 37,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,78* | € 37,63* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,69* | € 38,58* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,76* | € 38,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,78* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|