Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemmenplatte 01753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußklemmenplatte 01753
Anschlußklemmenplatte 01753
Artikel-Nr.:
     6012C-95198667
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01753
EAN/GTIN:
     4021267017538
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme

Anschlußklemmenplatte 01753

Anschlussplatte für größere Kabel.
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
800 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
135 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,35*
€ 54,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,43*
€ 54,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 55,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,22*
€ 56,26*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 42,60*
€ 56,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.