Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Fuß-/Grobhand-Taster 2Ö, Rot FAK-R/V/KC02/IY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-95262834
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
256790
EAN/GTIN:
4015082567903
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Grobhandtaster
Fuß-/Grobhand-Taster 2Ö, Rot FAK-R/V/KC02/IY
Fuß- und Grobhandtaster, Komplettgerät, Funktion: rastend, Beschreibung: Entsperren durch Ziehen, NOT-HALT-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Farbe Pilzkappe: rot, Farbe Gehäuseoberteil: gelb, Farbe Gehäuseunterteil: schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Schutzart IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Einbaulage: beliebig
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Video-/DVD-Player und -Recorder
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
eaton-not-aus ip67
,
smd schalter
,
eaton-not-aus eaton
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,70*
€ 67,99*
Lager 1886
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 57,20*
€ 68,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,41*
€ 71,53*
Lager 4981
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 62,12*
€ 74,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,19*
€ 74,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 229746 FAK-R/KC11/I Fuß- Grobhandtaster 230 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x H) 94 mm x 101 mm IP67 1 St.
Eaton
229746
ab € 29,54*
Zubehör
Eaton 229748 FAK-R/V/KC11/IY Fuß- Grobhandtaster 230 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend (Ø x H) 94 mm x 101 mm IP67 1 St.
Eaton
229748
ab € 44,59*
Zubehör
Eaton 229749 FAK-S/KC11/I Fuß- Grobhandtaster 230 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x H) 94 mm x 101 mm IP67 1 St.
Eaton
229749
ab € 31,90*
Zubehör
Eaton FAK SMD Drucktasten-Kompletteinheit, SPST, Rundform, Rot, 85mm, x 100mm, x 85mm, Rastend
Eaton
229747 FAK-R/V/KC01/IY
ab € 97,73*
Zubehör
Eaton FAK THT Not-Aus-Schalter, Kuppelförmig, Rot, Gelb, 65mm, x 85mm, x 85mm
Eaton
229755 FAK-R/V/Y
ab € 76,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen