Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95270359 Herst.-Nr.: ZB6E1B EAN/GTIN: 3389110775266 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 1S f.Fastonstecker ZB6E1B Hilfsschalterblock für Kopf, 1 S, Flachstecker. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 1,5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,90* | € 2,62* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,953* | € 2,703* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,96* | € 2,71* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,00* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,214* | € 3,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|