Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109
Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109
Artikel-Nr.:
     6012C-95284886
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751109
EAN/GTIN:
     4046548025491
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul

Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1 kanalige Beschaltung möglich Ausgänge: 3S, 1Ö, (t=0-300s). UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wisch).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 143,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,29*
€ 143,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,81*
€ 146,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,87*
€ 147,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 149,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,18*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,16*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,80*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 119,62*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 89,15*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,07*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 80,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.