Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109
Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109
Artikel-Nr.:
     3517B-95284886
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751109
EAN/GTIN:
     4046548025491
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul

Kontaktblock 24VDC 3n/o t 1n/c PNOZ s9 C #751109

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1 kanalige Beschaltung möglich Ausgänge: 3S, 1Ö, (t=0-300s). UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wisch).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 144,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,56*
€ 144,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,06*
€ 147,49*
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 149,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,07*
€ 150,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,19*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,76*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,65*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,00*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 100,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.