Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter INS250-200 4p Interp 31123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter INS250-200 4p Interp 31123
Lasttrennschalter INS250-200 4p Interp 31123
Artikel-Nr.:
     6012C-95297693
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31123
EAN/GTIN:
     3303430311232
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel

Lasttrennschalter INS250-200 4p Interp 31123

Compact INS250-200 ist ein 4-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 200A mit rotem Drehgriff und gelber Front.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,04*
€ 190,44*
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 195,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,12*
€ 200,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,54*
€ 203,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,91*
€ 206,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.