Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose lgr 447709


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußdose lgr 447709
Anschlußdose lgr 447709
Artikel-Nr.:
     6012C-95389575
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     447709
EAN/GTIN:
     4011334183044
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Anschlußdose lgr 447709

Herd-Anschlussdose UP, Verbindungssysteme, polarweiß. Herdanschlussdose flache Ausführung, mit Schraubklemmen mit 5-poliger Doppelklemme (rastbar), für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 7,88*
1
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,11*
1 Tag
21
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,12*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,31*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,55*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.