| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95466777 Herst.-Nr.: HL712G00000 EAN/GTIN: 8018539074883 |
| |
|
| | |
| Deichselstapler LX1235DUPLEX225 HL712G00000 Die Baureihe LX ist die professionelle Lösung für tägliche Lager- und Transportaufgaben auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich sind, ist der LX Zuhause. Alle Bedienelemente wie Fahrschalter und proportional steuerbare Hebe-/Senkfunktion sind ergonomisch am Deichselkopf angeordnet. Weitere Informationen: | | Mit Fahrantrieb: | ja | Antrieb: | Akku | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.118,45* | € 6.297,10* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.973,17* | € 7.154,53* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7.368,02* | € 7.755,57* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.793,80* | € 7.976,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.939,38* | € 8.122,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|