Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95906920 Herst.-Nr.: 1050033:0003 EAN/GTIN: 4017918561635 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ZB 5,L #1050033:0003 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 3, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 5,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,60* | € 0,85* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,6075* | € 0,8764* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,625* | € 0,885* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,63266* | € 0,89266* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,708* | € 0,998* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|