Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 280-483


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-95907271
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-483
EAN/GTIN:
     4044918787147
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder

Einlegebrücke 280-483

Brücker
3-fach
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,72*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,5621*
€ 0,7321*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,4344*
€ 0,7444*
25
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 0,80*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,6188*
€ 1,0488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0488*
€ 1,24807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8388*
€ 0,99817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7888*
€ 0,93867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7088*
€ 0,84347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.