Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem W: 701-800 (1x) 209-515


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 209-515 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-515 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012C-95907370
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-515
EAN/GTIN:
     4017332273299
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Bezeichnungssystem W: 701-800 (1x) 209-515

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
701 ... 800 (1x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,73*
€ 13,80*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,3655*
€ 14,2055*
1
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 14,99*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,743*
€ 15,183*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,14*
€ 17,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.