| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95913273 Herst.-Nr.: 1387154 EAN/GTIN: 4012195124092 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900WM8 75.5 FT Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 71,5..75,5 mm | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Halogenfrei: | nein | UV-beständig: | ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Kunststoffummantelt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 355,577* | € 404,017* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 372,40* | € 419,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,46* | € 420,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 376,02* | € 424,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 383,89* | € 432,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,5204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|