Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle TM2S8-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle TM2S8-M
Befestigungsschelle TM2S8-M
Artikel-Nr.:
     6012C-95920112
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM2S8-M
EAN/GTIN:
     0074983582211
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Befestigungsschelle TM2S8-M

Kabelbinderhalterung. 0,43 Zoll (10,8 mm) Breite. Nr. 8 (M4) Schraube. Das einzigartige Halterungsdesign bietet maximale Stabilität für das Kabelbündel. Das Niedrigprofil-Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche, wo der Platz über Kopf begrenzt ist. Zur Verwendung mit Kabelbindern mit Miniatur-, Zwischen- und Standardquerschnitt. Das Material ist Nylon 6.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Breite:
10,8 mm
Höhe:
7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4,8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1088*
4 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0843*
€ 0,109*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08611*
€ 0,11121*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08934*
€ 0,11544*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09896*
€ 0,12566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,11544*
€ 0,13737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08934*
€ 0,10631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 115,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
TM2S8-C
ab € 0,0792*
Ähnlich
ABB
TC141
ab € 195,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.