Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM2S8-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit TM2S8-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit TM2S8-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     115-15503271
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM2S8-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Breite
10.8 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0793*
€ 0,1289*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11344*
€ 0,14944*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1495*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11686*
€ 0,15386*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.