Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter RER.5-S6-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit RER.5-S6-X Kabelklammer Schwarz, Weiß
Panduit RER.5-S6-X Kabelklammer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-95920194
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RER.5-S6-X
EAN/GTIN:
     0074983610792
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Halter RER.5-S6-X

Elastischer Kabelhalter. Rep. 0,50 Zoll (12,7 mm) Bündeldurchmesser. Nr. 6 (M3) Schraube. Da die Drähte einzeln eingeführt werden, wird das Bündel vorgeformt. Wenn das Gurtzeug fertig ist, kann es leicht herausgezogen werden. Das Material ist Nylon 6.6. Die Farbe ist Schwarz mit einem weißen Arm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12,7 mm
Durchmesser:
0..12,7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,37*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,38*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,9788*
€ 7,4388*
2 Tage
38
1
€ 14,99*
ab € 6,18*
€ 8,81*
1
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,4388*
€ 8,85217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9788*
€ 7,11477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 371,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.