Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilbefestigung MM-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilbefestigung MM-65
Seilbefestigung MM-65
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95922166
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MM-65
EAN/GTIN:
     4013339754120
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Seilbefestigung MM-65

E-Klips, Lochbandeisen-Halter, zum seitlichen Anschluss, für Lochbandeisenabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Befestigungslochung : Ø 6,5 mm Schlitz für Lochbandeisen Höhe H x Breite B : 6,3 x 28 mm Abstand Schlitz zu Befestigungslochung : 20 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
0..6 mm
Bohrungsdurchmesser:
6,5 mm
Zulässige Nutzlast:
900 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, lochband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,9772*
€ 1,2472*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,009*
€ 1,289*
1
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8674*
€ 1,4574*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,41*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.