Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Erweiterung PG 9 13,5 MEP 9-13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062193 WISKA Erweiterung PG/PG von PG9x1,41 auf PG13,5x1,41 MER-09/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062193 WISKA Erweiterung PG/PG von PG9x1,41 auf PG13,5x1,41 MER-09/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-95923679
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062193
EAN/GTIN:
     4007685011198
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Ms-Erweiterung PG 9 13,5 MEP 9-13,5

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wiska kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8641*
€ 1,1257*
100
€ 5,46*
ab € 0,8891*
€ 1,1491*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,9253*
€ 1,1853*
100
Frei Haus
ab € 1,0104*
€ 1,3214*
3 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1853*
€ 1,41051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1453*
€ 1,36291
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9253*
€ 1,10111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 118,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062197
ab € 1,70*
Ähnlich
Wiska
10062198
ab € 5,76*
Ähnlich
Wiska
10062199
ab € 3,20*
Ähnlich
Wiska
10062196
ab € 3,8932*
Ähnlich
Wiska
10062194
ab € 0,7759*
Ähnlich
Wiska
10062203
ab € 6,596*
Ähnlich
Wiska
10062200
ab € 4,15*
Ähnlich
Wiska
10062201
ab € 1,8782*
Ähnlich
Wiska
10062202
ab € 4,16*
Ähnlich
Wiska
10062191
ab € 0,5091*
Ähnlich
Wiska
10062192
ab € 0,6191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.