Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 2p.,1,5qmm sw 890-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse 2p.,1,5qmm sw 890-102
Buchse 2p.,1,5qmm sw 890-102
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95923812
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-102
EAN/GTIN:
     4045454231729
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtenklemme

Buchse 2p.,1,5qmm sw 890-102

Buchse
mit Zugentlastungsgehäuse
2-polig
Kod. A
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
3,8..8,2 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,912*
€ 2,272*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,48*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,10145*
€ 2,48145*
50
€ 5,00*
ab € 2,1486*
€ 2,5186*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2362*
€ 2,5962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5962*
€ 3,08948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5062*
€ 2,98238
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2362*
€ 2,66108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.