Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstülle 6-16qmm, 23mm 211-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-95923993
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-125
EAN/GTIN:
     4045454486136
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnungstülle 6-16qmm, 23mm 211-125

Tüllen
Länge: 23 mm
nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121
halogenfrei
Kabelaußendurchmesser: 5,5 10,0 mm
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5,5..10 mm
Kabeldurchmesser:
10..25 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,10785*
€ 0,13385*
1000
Frei Haus
ab € 0,12528*
€ 0,15528*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,12978*
€ 0,16078*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,13038*
€ 0,16138*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,133*
€ 0,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16138*
€ 0,19204
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15238*
€ 0,18133
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,13038*
€ 0,15515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 161,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.