Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsstutzen PA Pg29-M40 3755.29.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95924136
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3755.29.40
EAN/GTIN:
     7611614223469
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29

Erweiterungsstutzen PA Pg29-M40 3755.29.40

Adapter Kunststoff (3755.29.40).
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,9382*
€ 1,2382*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,9662*
€ 1,2762*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,052*
€ 1,382*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0652*
€ 1,3952*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,93715*
€ 1,55715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2762*
€ 1,51868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2362*
€ 1,47108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1862*
€ 1,41158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9662*
€ 1,14978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.