| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2350227 Herst.-Nr.: 3755.29.40 EAN/GTIN: 7611614223469 |
| |
|
| | |
| Adapter Kunststoff (3755.29.40). Vernickelt: false, Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 40, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Außengewinde: 29 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 3755.29.40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,9382* | € 1,2382* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,9662* | € 1,2762* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,052* | € 1,382* | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,0652* | € 1,3952* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,93715* | € 1,55715* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|