Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion MS Pg29-M25 3545.29.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-95924190
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3545.29.25
EAN/GTIN:
     7611614229577
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduktion MS Pg29-M25 3545.29.25

Adapter Messing (3545.29.25).
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindesteigung Innengewinde:
1,5 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-40..200 °C
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 12,9107*
€ 15,4907*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,4904*
€ 16,0804*
1
€ 5,46*
ab € 13,14*
€ 18,01*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,04*
€ 20,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.