Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Pg29-M25 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2350190
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3545.29.25
EAN/GTIN:
     7611614229577
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Adapter Messing (3545.29.25). Oberflächenschutz: vernickelt, Anschluss 1: Verschraubung, Anschluss 2: Verschraubung, Gesamtlänge: 4 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...200 °C, EMV-Zugentlastung: false, mit Außengewinde: false, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 25, Gewindesteigung Innengewinde: 1,5 mm, Gewindesteigung Außengewinde: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
3545.29.25
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubungen messing, adapter kabelverschraubung, kaiser kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 12,9007*
€ 15,4507*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,4804*
€ 16,0504*
1
€ 5,46*
ab € 13,14*
€ 17,89*
1
€ 3,90*
ab € 14,94*
€ 20,17*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,0504*
€ 19,09998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4804*
€ 16,04168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 401,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.