Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelemente-Stecker 2 Polig 10mm 280-803/281-417


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-803/281-417 Klemmenblockzubehör
Wago 280-803/281-417 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-95925271
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-803/281-417
EAN/GTIN:
     4045454195984
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe

Bauelemente-Stecker 2 Polig 10mm 280-803/281-417

Bauelementestecker
2-polig
10 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 4,99*
50
Frei Haus
ab € 4,3264*
€ 5,0564*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,17*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,4785*
€ 5,2285*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,6213*
€ 5,3999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 258,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-833
ab € 0,8175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-901
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.